Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM DHR 200 C420 STROMWANDLER,200A,4-20MA O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1002692
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     DHR 200 C420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: DHR-C420 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 20 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 50 V
  • Strommessbereich DC: 600A
  • Ansprechzeit: 150 ms
  • Strommessbereich AC: 600A
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, DHR 200 C420, 1002692, 100-2692
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 188,91*
    € 244,15*
    1 Tag
    9
    Frei Haus
    ab € 192,41*
    € 257,91*
    Lager 139
    70
    Frei Haus
    ab € 197,29*
    € 279,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 279,70*
    € 332,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 267,41*
    € 318,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,75*
    € 290,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 222,59*
    € 264,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 218,14*
    € 259,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 213,68*
    € 254,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 209,23*
    € 248,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 197,29*
    € 234,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.