Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Lynx G23 CF-S 9W/827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1386-480413131
Hersteller:
     Feilo Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025882
EAN/GTIN:
     5410288258829
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Lampenleistung 9W, Lichtstrom 600lm, Sockel G23 (2-pins), Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Farbtemperatur 2700K, Durchmesser 28mm, Lichtfarbe 827, Gesamtlänge 165mm, Spezielle Anwendung nicht zutreffend, Farbe sonstige, Anzahl der Lampenrohre 1, Energieeffizienzklasse A, Mittlere Nennlebensdauer 10000h,
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe für KVG, Energiesparlampe G23, Energiesparlampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampe Sockel 2G7, Energiesparlampe Sockel G23, Energiesparlampen mit Stecksockel, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen G23, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Leuchtmittel 2G7, Leuchtmittel G23, Sockel 2G7, Sockel G23, sockel 2g7 9w, energiesparlampe mit stecksockel, 4-stift kompaktleuchtstofflampe g23, Kompaktleuchtstofflampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,13*
Lager 1386
10
€ 6,50*
ab € 1,84*
€ 2,15*
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,52*
10
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 2,98*
1
€ 6,95*
ab € 3,58*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1386
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1386
Versand: Lager 1386
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1386
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0025891
ab € 2,00*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025881
ab € 1,861*
Ähnlich
Feilo Sylvania
0025887
ab € 1,961*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-25885
ab € 1,791*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-25886
ab € 1,675*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025883
ab € 1,85*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025889
ab € 18,26*
Ähnlich
Havells Sylvania
525060
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG