Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trafo 100-250W PD.2 / 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1386-112714142
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PD.2/250
EAN/GTIN:
     4037293022507
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo
Art des Trafos elektronischer Trafo, Eingangsspannung 230 ... 230V, Ausgangsspannung 12 ... 12V, Leistung 100 ... 250W, Art der Dimmung Phasenabschnitt, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe schwarz, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Länge 155mm, Breite 52mm, Höhe 41mm,
Weitere Suchbegriffe: Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, elektronischer trafo 250va, elektronik transformator, tci trafo, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 48,78*
€ 53,19*
Lager 1386
€ 6,50*
ab € 48,87*
€ 53,29*
€ 4,95*
ab € 53,09*
€ 58,01*
€ 5,90*
ab € 56,97*
€ 61,46*
€ 6,99*
ab € 69,99*
€ 75,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1386
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1386
Versand: Lager 1386
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1386
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG