Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Trafo 50W 230/11,5V Si-TR50-230/12Lv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1386-020114134
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GZAH004072P0020
EAN/GTIN:
     4013232423604
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator
Art des Trafos Eisenkerntrafo, Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ... 230V, Ausgangsspannung 11,5 ... 11,5V, Leistung 50 ... 50W, Art der Dimmung Phasenanschnitt, Farbe weiß, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Länge 70mm, Breite 57mm, Höhe 59mm,
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1386
1
€ 6,50*
ab € 17,14*
€ 19,84*
1
€ 6,40*
ab € 17,22*
€ 19,94*
1
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 20,89*
1
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 21,49*
14 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 19,33*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1386
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1386
Versand: Lager 1386
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1386
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GZAH004174P0020
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG