Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tronic-Trafo 20-150W für NV-Halogenlampe SNT 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1386-011414081
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     SNT150
EAN/GTIN:
     4011377405301
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator
Art des Trafos elektronischer Trafo, Eingangsspannung 230 ... 230V, Ausgangsspannung 11,7 ... 11,7V, Leistung 20 ... 150W, Art der Dimmung Phasenabschnitt, Anschlussart Primärseite Schraubanschluss, Anschlussart Sekundärseite Schraubanschluss, Einbau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 3, Länge 212mm, Breite 42mm, Höhe 38mm,
Weitere Suchbegriffe: Blocktrafo, Blocktransformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, trafo jung, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, Licht-Management, NV-Trafo, Nennleistung: 20 bis 150 W, Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz, Niedervolt-Trafo
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 45,64*
€ 50,30*
1
€ 4,95*
ab € 46,58*
€ 51,34*
1
€ 4,95*
ab € 47,95*
€ 52,87*
1
€ 4,95*
ab € 54,59*
€ 60,06*
Lager 1386
1
€ 6,50*
ab € 63,99*
€ 70,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1386
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1386
Versand: Lager 1386
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1386
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
SNT200
ab € 59,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.