Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Die Welt der Patiencen x Ravensburger


Menge:  Stück  
Produktinformationen von lekis
normal
Artikel-Nr.:  138-1918
Hersteller:  Ravensburger
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Erleben sie Geduld in ihrer schönsten Form! – Ein Spiel aus der Reihe »Spiel & Vergnügen« – Spiele für Menschen ab 50 Jahren

Verpackungs-Maß: B19 × H6 × L27 cm
Gewicht: 480 g

Entdecken Sie den Klassiker neu: Legen Sie Karten nutzen Sie Ihre Kombinationsgabe, haben Sie Geduld, behalten Sie den Überblick- genießen Sie am Ende den Erfolg.

Das Spiel aus der Ravensburger-Reihe »Spiel & Vergnügen« beinhaltet einen Satz Patiencekarten (Format 45 × 70 mm) sowie ein Buch von Dr. Gilbert Obermair, in dem 40 reizvolle Spielarten vorgestellt werden, darunter auch interessante Patiencen für zwei Personen. In gut verständlichen Texten und mit zahlreichen Abbildungen werden ganz unterschiedliche Spielformen gezeigt und erklärt, die weit über die bekannte »Harfe« hinausgehen.

Anzahl der Spieler: 1–2 Spieler

Spieldauer: ca. 30 min (bzw. beliebig)

Inhalt: 1 Satz Patiencenkarten (Format 45 × 70 mm)
1 Buch von Dr. Gilbert Obermaier

Hintergrund: Eindrücklich berichten Medien über Zukunftsszenarien und die Menschen, die in wenigen Jahren den größten Anteil an der Alterspyramide stellen werden. Ravensburger reagiert auf diese Bewegung: Der Verlag, der vor allem für seine Kinder- und Familienspiele bekannt ist, stellt eine Reihe mit Gesellschaftsspielen speziell für Menschen ab 50 Jahren vor.

»Spiel & Vergnügen« heißt die Serie, der bei Ravensburger zwei Jahre intensiver Marktforschung voraus gingen: In mehreren Befragungen untersuchte der Verlag das Freizeitverhalten und die Spielmotivation der Menschen ab 50 Jahren. Die Menschen, die Ravensburger mit den Titeln aus der Reihe »Spiel & Vergnügen« ansprechen möchte, spielen gerne und schätzen auch neue Spiele. Neben dem Spaß ist für diese Menschen auch die Kommunikation eine wichtige Motivation. Schnell verständlich sind die Spiele, die Stärken der Menschen aufgreifen und Raum für das Gespräch bieten. Positiv zu bewerten ist die Qualität der Materialien. Die Spiele sind gut zu zweit spielbar. Aus den Befragungsergebnissen hat der Verlag mehrere Spielprinzipien abgeleitet. Deren Prototypen wurden dann gemeinsam mit den Menschen gestestet, und nach ihren Wünsche weiter entwickelt.
... > lekis > Seniorenarbeit u. Gesellschaftsspiele > Kartenspiele
... > Didaktik u. Kognition > Spiele > Kartenspiele
Weitere Suchbegriffe: Gesellschaftsspiele, Seniorenspiele, Kontaktspiele, Spielesammlung
Angebote (1)
Versand
Netto
lekis
5 Tage
€ 4,50*
€ 21,00*
Preise von lekis
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von lekis
Versand von lekis
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von lekis
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Jumbo Spiele
€ 20,97*
€ 24,95
Ähnlich
k.A.
€ 25,63*
€ 30,50
Ähnlich
k.A.
€ 29,37*
€ 34,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG