Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bingo-Ersatzkugeln aus Plastik


Menge:  Paket  
Produktinformationen von lekis
normal
Artikel-Nr.:  138-0188B
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
90 Ersatzkugeln für Bingospiele (Ø 2,5 cm) aus Plastik

Gewicht: 600 g

... > Seniorenarbeit u. Gesellschaftsspiele > Gesellschaftsspiele > Bingo
Weitere Suchbegriffe: Freizeitbeschäftigung, Seniorenspiele, Bingotrommel, Gesellschaftsspiele, Bingo-Kurbelkäfig, Spielezubehör, Bingoersatzkugeln
Angebote (1)
Versand
Netto
lekis
5 Tage
€ 4,50*
€ 41,97*
Preise von lekis
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,97*
€ 49,94
pro Paket
1 Paket enthält 90 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von lekis
Versand von lekis
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von lekis
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 20,97*
€ 24,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG