Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopierpapier DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
Kopierpapier DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
Artikel-Nr.:
     1375-PU-A4C80GR-PK
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Beschreibung:
Kopierpapier DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.Kopierpapier DIN A4, elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei, 80 g/qm, weiß, 500 Bl./Pack. Büropapier für den Kopier- und Druckbereich. Mit gutem Laufverhalten auf allen gängigen Geräten bei hoher Wirtschaftlichkeit.

  • Marke: Neutralware

Achtung: Abb. kann abweichen oder zeigt Produktgruppe

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
5
€ 7,95*
ab € 2,47*
€ 2,47*
1
€ 6,58*
ab € 2,51*
€ 2,51*
5
€ 4,45*
ab € 2,71*
€ 2,71*
1
€ 4,75*
ab € 2,81*
€ 3,09*
1
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 3,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00494* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
525540
ab € 18,02*
Ähnlich
k.A.
525550
ab € 20,88*
Ähnlich
k.A.
525560
ab € 25,61*
Ähnlich
k.A.
525570
ab € 28,37*
Ähnlich
k.A.
NP90914100
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.