Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HACCP-Stielbürste L.250mm Borstenstärke 0.50mm blau NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP-Stielbürste L.250mm Borstenstärke 0.50mm blau NÖLLE
HACCP-Stielbürste L.250mm Borstenstärke 0.50mm blau NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000470009
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18342553
EAN/GTIN:
     4250560515452
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
haccp stielbürste
stielbürste
hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche· mit Aufhängeloch · hitzebeständig bis 134°C · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: PBT-Borsten
Weitere Informationen:
Borstenstärke:
0,50mm
Farbe:
blau
Länge:
250mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: stielbürste blau, Bürsten, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
13
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,37*
Lager 1375
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 5,43*
€ 6,19*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 6,40*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370053
ab € 2,45*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370052
ab € 2,45*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370051
ab € 2,44*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18342552
ab € 4,28*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18342551
ab € 4,27*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18344053
ab € 4,77*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18344052
ab € 4,77*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18344051
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.