Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Müllgroßbehälter 120l HDPE gelb fahrbar.n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllgroßbehälter 120l HDPE gelb fahrbar.n.EN 840 SULO
Müllgroßbehälter 120l HDPE gelb fahrbar.n.EN 840 SULO
Müllgroßbehälter 120l HDPE gelb fahrbar.n.EN 840 SULO
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000466118
Hersteller:
     Sulo Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     1074748
EAN/GTIN:
     4020747747484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Bereifung:
Vollgummi
Farbe:
gelb
Inhalt:
120 l
Marke:
SULO
Material:
HDPE
Rad-Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllcontainer, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Umleerbehälter, sulo müllcontainer gelb, abfalltonne sulo, müllcontainer gelb, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, Mülltrennung
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 19,90*
ab € 32,40*
€ 37,82*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 37,01*
€ 42,76*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 36,95*
€ 44,55*
Frei Haus
ab € 42,47*
€ 47,75*
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 53,23*
€ 4,95*
ab € 48,23*
€ 54,09*
Frei Haus
ab € 48,88*
€ 54,98*
10 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 51,91*
€ 57,99*
€ 4,95*
ab € 55,69*
€ 60,37*
€ 4,95*
ab € 60,45*
€ 68,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sulo Umwelttechnik
2008463 GELB
ab € 8,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1902
ab € 27,29*
Zubehör
Becker Verpackungen
9000466519
ab € 37,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.