Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank grau lichtgrau B2000xH859xT750mm Buche Multiplex 40mm 1 Schubl.1 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000426069_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000426069_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000426069
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.12AV 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413062313
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Arbeitsplatte · Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert Werkbankgestell-/gehäuse · Robuste Konstruktion aus Stahlblech · Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend · Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand · Gesamttragfähigkeit 1000 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, Schubladeninnenmaße B 450 x T 600 mm · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar Lackierung · Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 566,96*
€ 675,2348*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,49*
€ 689,25*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,13*
€ 691,85*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 546,41*
€ 704,00*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 605,66*
€ 739,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,28*
€ 879,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,13*
€ 862,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,77*
€ 845,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,36*
€ 767,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,66*
€ 720,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH150A
ab € 25,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.