|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000446931 Herst.-Nr.: 692060-PFM EAN/GTIN: 4007368101116 |
| |
|
|  |  |
 | 4 Rundmagnete · 2 Horizontal und 2 Kopflibellen · massive Wandung und stoßdämpfende Gummiendkappen · perfekt geeignet für rundes und kantiges Material · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 5,5cm · Messgenauigkeit Normallage max.: ± 0,5mm/m · Farbe: silber |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Pfosten-Wasserwaage, Pfostenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, pfosten-wasserwaage, pfostenwasserwaage bmi, Horizontallibelle, Vertikallibelle |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 107,19* | € 124,46* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 6,45* | ab € 106,25* | € 124,59* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,14* | € 125,18* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,55* | € 128,44* |  |  |  | Lager 1375 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 128,48* | € 153,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1375 |  | Versand: Lager 1375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 33,50* | € 7,95* |  | ab € 100,00* | € 5,95* |  | ab € 190,00* | € 3,95* |  | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|