Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bierbaum-Proenen Arbeitsjacke 1787 Gr.48/50 königsblau BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bierbaum-Proenen Arbeitsjacke 1787 Gr.48/50 königsblau BP
Bierbaum-Proenen Arbeitsjacke 1787 Gr.48/50 königsblau BP
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4705051550
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1787 555 13 -50N
EAN/GTIN:
     4010365921915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Stehkragen · verdeckter Frontreißverschluss · 2 Brusttaschen · Handytasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel · geräumige Seitentaschen · ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungsfalte im Ellbogenbereich · Armliftsystem für mehr Beweglichkeit · Bewegungsfalten im Rückenteil · 3 Innentaschen · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m² ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 295g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Größe:
48/50
Marke:
BP
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke königsblau, bundjacke bierbaum proenen, Berufsbekleidung, Jacken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 39,74*
€ 46,09*
€ 3,95*
ab € 42,12*
€ 47,23*
€ 4,90*
ab € 44,41*
€ 48,94*
€ 8,50*
ab € 44,78*
€ 52,09*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 46,33*
€ 54,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1789 555 13 60N
ab € 39,04*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17895553260N
ab € 32,88*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555346N
ab € 32,16*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875553250N
ab € 37,32*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555350N
ab € 39,59*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -54N
ab € 39,48*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875553254N
ab € 37,53*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555354N
ab € 35,89*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -58N
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.