Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bierbaum-Proenen Arbeitshose 1789 Gr.60 königsblau 65%PES/35 %CO BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bierbaum-Proenen Arbeitshose 1789 Gr.60 königsblau 65%PES/35 %CO BP
Bierbaum-Proenen Arbeitshose 1789 Gr.60 königsblau 65%PES/35 %CO BP
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4705051417
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1789 555 13 60N
EAN/GTIN:
     4010365924282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz · ergonomischer Schnitt · Cordura-Schlaufen mit Halterungen für BP-Holstertaschen 1051 (bitte separat bestellen), wahlweise vorne oder hinten zu befestigen · Multiadapter für BP Holstertasche 1054 können nachträglich angebracht werden · 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche · 2 Gesäßtaschen mit Halbtresor-Taschenklappen · 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen · Gewebeverstärkung im Gesäßbereich ·1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche · vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich · Knieeinschubtaschen aus Cordura für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen) · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m² ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 295g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Größe:
60
Marke:
BP
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr. 60, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 39,04*
€ 44,59*
€ 5,20*
ab € 39,68*
€ 45,10*
€ 4,95*
ab € 39,88*
€ 45,24*
€ 3,95*
ab € 40,83*
€ 45,57*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 44,83*
€ 52,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1789 555 13 54N
ab € 38,13*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1789 555 13 56N
ab € 38,10*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1789 555 13 58N
ab € 38,28*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17895553260N
ab € 32,88*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555346N
ab € 32,16*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -50N
ab € 39,74*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875553250N
ab € 37,32*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555350N
ab € 39,59*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -54N
ab € 39,48*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875553254N
ab € 37,53*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555354N
ab € 35,89*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -58N
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.