Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW290 Gr.50 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705040140_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705040140_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4705040142
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0181050
EAN/GTIN:
     4030913029528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte · 1 Maßstabtasche · ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 1444 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose 50 kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 50, Arbeits-Hose, Bundhosen, Cargo-Bundhosen, Hose
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,20*
€ 22,72*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 22,84*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,00*
€ 22,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,52*
€ 23,01*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,88*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181102
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
0181106
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
0181110
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0181025
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0181026
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0181027
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
0181028
ab € 16,76*
Ähnlich
Planam
0181029
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0181042
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0181044
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0181060
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
0181062
ab € 18,38*
Ähnlich
Planam
0181064
ab € 18,40*
Ähnlich
Planam
0181090
ab € 16,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.