Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Gr.50 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705039000_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705039000_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4705039002
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124050
EAN/GTIN:
     4030913039862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ausführung: original Cordura® mit PTFE-Beschichtung
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,67*
€ 26,14*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 26,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 26,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 27,72*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,20*
€ 31,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,53*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,52*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.