| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4121000006 Herst.-Nr.: 179076 EAN/GTIN: 4019208245447 |
| |
|
| | |
| kraftverstärktes Spannsystem · für den Einsatz auf NC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren · alle Verschleißteile sind gehärtet und geschliffen · auf Drehplatte einsetzbar mit Gradeinteilung · Grundfläche mit Längsnuten (20H7) für genaue Fixierung auf Maschinentischen · Vorteile: - hohe Genauigkeit durch präzise Backenführung - lange Flachbahnführung der beweglichen Backe mit großem Spannbereich - schnelle Spannbereichsverstellung über Bolzensystem Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 160mm · Länge: 583mm · Backenhöhe: 31,6mm · Höhe: 97mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, maschinen-schraubstock röhm, arbeitsstiefel, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-) |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.273,05* | € 1.313,38* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.268,24* | € 1.314,64* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.277,12* | € 1.320,71* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.305,36* | € 1.345,62* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.344,74* | € 1.440,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|