Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine GU 15 150x20x16mm 450 W 2850min-¹ OPTI-GRIND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894919_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894919_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000894919
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101505
EAN/GTIN:
     4030635028809
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifmaschine 150 mm 230 v
schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 10,7kg · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 230v, Doppelschleifer, Doppelschleifmaschinen, Schärfmaschine, Schleifbock, Schleifmaschinen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 154,87*
5 Tage
16
€ 5,99*
ab € 131,37*
€ 155,62*
1 Tag
16
€ 5,50*
ab € 132,69*
€ 155,65*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 133,19*
€ 156,37*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 144,13*
€ 175,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842001
ab € 8,47*
Zubehör
PROMAT
4000842018
ab € 8,99*
Zubehör
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842093
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.