Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

NWL Schriftband Band-B.12mm Band-L.7m Standard schwarz auf weiß DYMO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NWL Schriftband Band-B.12mm Band-L.7m Standard schwarz auf weiß DYMO
NWL Schriftband Band-B.12mm Band-L.7m Standard schwarz auf weiß DYMO
NWL Schriftband Band-B.12mm Band-L.7m Standard schwarz auf weiß DYMO
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000871905
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
Dymo-Bänder für Büroanwendung
selbstklebend auf fast allen glatten und sauberen Oberflächen (Papier, Kunststoff, Metall, Holz und Glas) · die angeschlitzte Rückseite ermöglicht ein einfaches Abziehen · wieder ablösbar · resistent gegen Wasser, Öle und Fette · temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C · Bandlänge 7 m ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: D1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
7 m
Farbe:
schwarz auf weiß
Marke:
DYMO
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 1,95*
ab € 82,259*
€ 92,085*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,085*
€ 109,58115
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,259*
€ 97,88821
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,4518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Newell Brands
18490
ab € 94,242*
Ähnlich
Newell Brands
18488
ab € 94,242*
Ähnlich
Newell Brands
18483
ab € 85,387*
Ähnlich
Newell Brands
18444
ab € 84,469*
Ähnlich
Newell Brands
S0720540
ab € 82,119*
Ähnlich
Newell Brands
S0720550
ab € 81,909*
Ähnlich
Newell Brands
S0720580
ab € 82,119*
Ähnlich
Newell Brands
S0720570
ab € 81,829*
Ähnlich
Newell Brands
S0720500
ab € 82,119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.