Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät Rhino 5200 Schriftbandbreiten 6,9,12,19mm DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000871867_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000871867_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000871867
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0841400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
Dymo-Geräte für Facility Management...
Dymo-Geräte für Kabel-, Daten- und ...
Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines
Profigerät für den Bereich Datenkommunikation, Elektrik, Handwerk und Industrie · besonders robustes Beschriftungsgerät mit Gummiummantelung, das auf Schnelligkeit und Haltbarkeit ausgelegt ist · Direktzugriffstasten richten Größe, Abstände und Format der Etiketten für Drähte und Kabel, Klemmenblöcke, Schalttafeln und Patchfelder, 110-Klemmleisten sowie Anwendungen mit vertikaler und fester Länge automatisch ein · vorprogrammierte Symbolbibliothek mit über 100 Einträgen · Speicher für über 100 benutzerdefinierte Etiketten für sofortigen Druck vor Ort · großes zweizeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung · Thermotransferdruck beständig gegen Chemikalien, UV-Licht und Hitze · druckt auf 6, 9, 12 oder 19 mm Bandbreite Besondere Funktionen: Wrap Erstellt nach Eingabe des Durchmessers die passgenaue, beschriftete Ummantelung für Drähte und Kabel, Textwiederholung für eine 360°-Identifizierung Fixed Druckt eine festgelegte Etikettenlänge und zentriert den angepassten Text - ideal für Gehäuse, Steckdosen oder Behälter Patch Panel Durch millimetergenaue Eingabe des Abstandes zur nächsten Einheit spart man Zeit und das Etikett passt sofort für jeden Anschluss. Serientextfunktion ist ideal für Datenkommunikation, RF und Glasfaser-Schalttafeln Barcodes Druckt Barcode 39 und Code 128 auf 19 mm-Etiketten Module Verteilerbeschriftung erstellt Etiketten, die exakt mit Gesamtzahl der modularen Komponenten auf einer DIN-Schiene übereinstimmen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 124mm · Länge: 234mm · Batterien: Lithium-Ionen · Ausführung: Tischgerät · Höhe: 64mm
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 171,47*
€ 192,22*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 178,69*
€ 199,00*
2 Tage
50
€ 2,50*
ab € 179,39*
€ 200,27*
€ 3,50*
ab € 188,41*
€ 208,57*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 271,62*
€ 303,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,15*
€ 340,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,48*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,58*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,18*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 13,64*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 5,64*
Zubehör
Dymo
S0720770
ab € 7,04*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,80*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 9,99*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 7,36*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,69*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 9,22*
Zubehör
Dymo
S0720720
ab € 7,35*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,38*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 9,07*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.