Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,005mm dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000851538_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000851538_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000851538
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1723502
EAN/GTIN:
     4029713266431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital preisser
messuhr digital
messuhr
digital · IP52 · staub- und spritzwassergeschützt · auswechselbare Tastspitzen M 2,5 mm · Einspannschaft Ø 8 mm · Messkraft 0,5-1 N · LCD-Anzeige 12 mm · Außen-Ø 60 mm Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion (Nullpunktstellung ist gesichert, keine Fehlmessung möglich) · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Zählrichtungsumkehrung · Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic Weitere technische Eigenschaften: · Ablesung mm: 0,005mm · Außen-Ø: 60mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren, Toleranz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 169,03*
€ 170,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,14*
€ 178,02*
Frei Haus
ab € 152,33*
€ 178,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,30*
€ 178,03*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 173,21*
€ 203,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
1722502
ab € 102,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.