Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmultimeter Testboy 313 0-600 V AC,0-600 V DC RMS TESTBOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000828931_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000828931_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000828931
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 313
EAN/GTIN:
     4028532203139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Gleich- und Wechselspannung bis 600 V · Gleich- und Wechselstrom bis 10 A · Anwendungsfehler ausgeschlossen durch automatischen Messbereichschutz · Durchgangstest · Diodentest · Widerstand bis 20 MOhm · Kapazität bis 20 µF · Temperaturmessung -20 bis +1000 °C über Temperaturfühler · Frequenz 0-20 kHz · Data Hold-Funktion · Hintergrundbeleuchtung · Überspannungskategorie: CAT III 600 V · Messbereich: Wechselspannung: 0 - 600 V Gleichspannung: 0 - 600 V Wechselstrom: 0 - 10 A Gleichstrom: 0 - 10 A Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 90mm · Länge: 195mm · Höhe: 35mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter testboy, multimeter, multimeter digital, Fluke, Strommessgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,63*
€ 65,59*
1 Tag
38
€ 5,50*
ab € 54,41*
€ 65,60*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 55,70*
€ 67,42*
3 Tage
35
€ 4,99*
ab € 55,94*
€ 67,48*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 57,68*
€ 71,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.