Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 16x17mm L.200mm funkenfrei ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel 16x17mm L.200mm funkenfrei ENDRES TOOLS
Doppelmaulschlüssel 16x17mm L.200mm funkenfrei ENDRES TOOLS
Doppelmaulschlüssel 16x17mm L.200mm funkenfrei ENDRES TOOLS
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000826855
Hersteller:
     Endres
Herst.-Nr.:
     0011617S
EAN/GTIN:
     4251456801161
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Maulstellung 15 °

ähnlich DIN 3110

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge: 200mm
· Material: Aluminium-Mehrstoff-Bronze
· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
funkenfrei
Marke:
ENDRES TOOLS
Norm:
ähnlich DIN 3110
Schlüsselweite:
16 x 17mm
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel (funkenfrei), DIN Schlüssel, Funkenfreie Werkzeuge, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,20*
ab € 16,69*
€ 19,14*
7 Tage
1
1
€ 5,20*
ab € 16,77*
€ 19,23*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 21,43*
7 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 19,59*
€ 21,61*
Lager 1375
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 20,90*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823116
ab € 1,19*
Ähnlich
Promat
4000823118
ab € 1,21*
Ähnlich
Promat
4000823120
ab € 1,25*
Ähnlich
Promat
4000823122
ab € 1,41*
Ähnlich
Promat
4000823124
ab € 2,00*
Ähnlich
Promat
4000823125
ab € 2,75*
Ähnlich
Promat
4000823126
ab € 1,92*
Ähnlich
Endres
0011415S
ab € 15,78*
Ähnlich
Endres
0011819S
ab € 20,77*
Ähnlich
Endres
0012022S
ab € 25,31*
Ähnlich
Endres
0012123S
ab € 26,01*
Ähnlich
Endres
0012427S
ab € 30,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.