|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000826854 Herst.-Nr.: 0011415S EAN/GTIN: 4251456800041 |
| | |
|
|  |  |
 | funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Maulstellung 15 °
ähnlich DIN 3110
Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 200mm · Material: Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Maulstellung: 15° Weitere Informationen:  |  | Eigenschaft: | funkenfrei | Marke: | ENDRES TOOLS | Norm: | ähnlich DIN 3110 | Schlüsselweite: | 14 x 15mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 5,20* | ab € 15,78* | € 18,13* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,20* | ab € 15,86* | € 18,22* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 16,60* | € 20,21* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 17,66* | € 20,26* |  |  |  | Lager 1375 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 19,76* | € 23,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 1375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1375 |  | Versand: Lager 1375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 20,00* | € 5,95* |  | ab € 45,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | € 1,95* |  | ab € 215,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|