| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000819536 Herst.-Nr.: 106110EV EAN/GTIN: 5410685807491 |
| |
|
| | |
| gehärtet · mit zwei Fußtritten · Polyamid-Stiel 950 mm · bis zu 5 mal widerstandsfähiger als Holz · mit T-Griff Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2540g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, bauspaten t-stiel, idealspaten, Pflanzspaten |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 91,90* | € 116,12* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,72* | € 117,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,16* | € 117,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,01* | € 117,61* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 100,60* | € 126,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|