Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere L.160mm Kopf verchr.VDE Mehrkomp.-Hüllen Form 1 KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/13271_672dac66fe2eb4e8c5cd76340ae1065d_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/13271_672dac66fe2eb4e8c5cd76340ae1065d_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000811219
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 160
EAN/GTIN:
     4003773085966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
schneidet bis zu 40% leichter als Standard-Kabelscheren gleicher Länge · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · durchtrennt Adern oder Litzen durch abgestufte Klingen nacheinander · schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²) und massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm² · leichter, sauberer Schnitt ohne zu quetschen · gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff · Klemmschutz · nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet · Spezial-Werkzeugstahl · Werkzeug verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: VDE · Gewicht: 262g · Kopf: verchromt
Weitere Suchbegriffe: knipex drahtschneider, kabelschere, Kabelscheren, Schere
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 4,90*
ab € 29,10*
€ 34,74*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 29,00*
€ 34,75*
1
€ 4,90*
ab € 28,03*
€ 34,76*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 30,07*
€ 36,06*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 33,93*
€ 41,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.