Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.155mm Kunststoff.neongelb 192 St.im Krt.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-NW-4000722002
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
XD-38
EAN/GTIN:
4015448783183
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Kunststoff-Ausführung · neongelb · mit Metall-Klingenführung · Klingenschieber mit Feststeller
Weitere technische Eigenschaften:
· Klingenlänge: 8mm
· Führung: Metall
· Material Gehäuse: Kunststoff, neongelb
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18mm
Länge:
155mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
cuttermesser 18mm
,
cutter messer
,
Industriecutter
,
Messer
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
54 Tage
nicht lagernd
192
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,63*
Lager 7051
15 Tage
nicht lagernd
192
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,72*
Lager 1375
5 Tage
unbekannt
192
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 192 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 384 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 192 Stück
Mindestbestellmenge: 192 Stück (
entspricht € 418,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.163mm Ku.PROMAT
Promat
4000817753
ab € 2,13*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.166mm Alu.PROMAT
Promat
4000817840
ab € 3,63*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Feststellrädchen Ku.PROMAT
Promat
4000817752
ab € 1,28*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.195mm PROMAT
Promat
4000817999
ab € 3,66*
Ähnlich
Cuttermesser DC390 Klingen-B.9mm L.160mm TAJIMA
Tajima
DC390B/K1
ab € 4,82*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.160mm LC520 Kunststoff TAJIMA
Tajima
LC520YBULK
ab € 4,56*
Ähnlich
Cuttermesser Klingenbreite 18,0mm L.195mm DC180S TAJIMA
Tajima
DC180S
ab € 8,87*
Ähnlich
MARTOR Messer ARGENTAX TAP-O-MATIC, mit Abbrechklinge, Klingenbreite: 18mm
MARTOR
332.02
ab € 6,13*
Ähnlich
Universalsicherheitscutter DFC569B B.18mm L.185mm Tajima
Tajima
DFC569B
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt