Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PLANAM Schweißerschutz-Bundjacke Major Protect Gr.46 kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Schweißerschutz-Bundjacke Major Protect Gr.46 kornblau/grau
PLANAM Schweißerschutz-Bundjacke Major Protect Gr.46 kornblau/grau
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000381070
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5200046
EAN/GTIN:
     4030913072999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
1-lagig · Frontverschluss mit Annähknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patten · 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Norm: EN ISO 11611 Kl.1 A1, EN ISO 11612 A1,B
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/grau
Größe:
46
Marke:
PLANAM
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % antistat. Fasern
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,96*
€ 34,46*
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 28,07*
€ 34,47*
€ 4,95*
ab € 32,78*
€ 37,42*
€ 5,50*
ab € 34,2415*
€ 38,8115*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 39,96*
€ 47,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 46,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5200102
ab € 28,08*
Ähnlich
Planam
5200106
ab € 28,18*
Ähnlich
Planam
5200110
ab € 28,15*
Ähnlich
Planam
5200042
ab € 28,15*
Ähnlich
Planam
5200044
ab € 28,07*
Ähnlich
Planam
5200060
ab € 31,00*
Ähnlich
Planam
5200062
ab € 30,89*
Ähnlich
Planam
5200064
ab € 30,58*
Ähnlich
Planam
5200090
ab € 28,09*
Ähnlich
Planam
5200094
ab € 27,90*
Ähnlich
Planam
5200098
ab € 28,07*
Ähnlich
Planam
5200048
ab € 28,09*
Ähnlich
Planam
5200050
ab € 28,09*
Ähnlich
Planam
5200052
ab € 27,98*
Ähnlich
Planam
5200054
ab € 27,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.