Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Jacke KÜBLER ACTIVIQ 1250 Gr.M anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke KÜBLER ACTIVIQ 1250 Gr.M anthrazit/schwarz KÜBLER
Jacke KÜBLER ACTIVIQ 1250 Gr.M anthrazit/schwarz KÜBLER
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000378345
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     12505365-9799-M
EAN/GTIN:
     4053813270333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
kübler arbeitsjacke
65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · körperbetonter Schnitt · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmeleinsatz · Ärmelsaumverstellung · Reflex-Elemente: vordere und hintere Schulter, Oberarmeinsatz · 1 Innentasche mit Klette · Armtasche mit integrierter Stifttasche · abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner · Steh-/Umlegekragen · Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen · weitenregulierbare Ärmelsaumverstellung mit Klette · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
M
Marke:
KÜBLER
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke m, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,30*
€ 41,53*
€ 3,95*
ab € 36,64*
€ 41,84*
€ 3,95*
ab € 37,72*
€ 41,99*
€ 5,50*
ab € 39,60*
€ 44,90*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 48,22*
€ 56,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
22505365-9799-48
ab € 30,92*
Zubehör
Kübler
22505365-9799-50
ab € 29,79*
Zubehör
Kübler
24505365-9799-48
ab € 24,18*
Zubehör
Kübler
24505365-9799-50
ab € 24,10*
Zubehör
Kübler
28505231-9799-48
ab € 45,36*
Zubehör
Kübler
28505231-9799-50
ab € 45,45*
Zubehör
Kübler
72505365-9799-M
ab € 38,55*
Zubehör
Kübler
32505365-9799-48
ab € 41,91*
Zubehör
Kübler
32505365-9799-50
ab € 41,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.