Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Asatex Schutzoverall CoverTexFR C-3FR Gr.L blau PSA III COVERTEXFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Schutzoverall CoverTexFR C-3FR Gr.L blau PSA III COVERTEXFR
Asatex Schutzoverall CoverTexFR C-3FR Gr.L blau PSA III COVERTEXFR
Asatex Schutzoverall CoverTexFR C-3FR Gr.L blau PSA III COVERTEXFR
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000375965
Hersteller:
     Asatex
Herst.-Nr.:
     C-3FR/L
EAN/GTIN:
     4029201129170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1

atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außen liegende Nähte · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Nicht unmittelbar auf der Haut tragen!! · Anwendungsbereiche: Elektrizitäts- u. Wasserwerke, Kohleförderung, Müllverbrennung, Gaswerke, Stahlwerke, Wartungs- u. Montagearbeiten, Laboratorien, Fahrzeugreparaturen, Kläranlagen, Raffinerien, Gießereien u. Putzereien, Anlagenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Norm: EN ISO13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO14116:2008, Typ 5 + 6

REACH-Verordnung Hinweise: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
L
Marke:
COVERTEXFR
Material:
SMMS-Material
PSA-Kategorie:
III
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 8,50*
ab € 4,34*
€ 4,52*
32 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 4,57*
1 Tag
94
10
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 6,92*
4 Tage
116
1
€ 5,20*
ab € 5,95*
€ 7,33*
Lager 1375
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 7,24*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asatex
CS500/L
ab € 4,66*
Ähnlich
Asatex
C-3/L
ab € 4,2425*
Ähnlich
Asatex
CS550/XXL
ab € 5,446*
Ähnlich
Asatex
CS400/XXL
ab € 6,56*
Ähnlich
Asatex
C-3FR/XL
ab € 5,40*
Ähnlich
Asatex
C-3FR/XXL
ab € 5,28*
Ähnlich
Asatex
CS500/XL
ab € 4,67*
Ähnlich
Asatex
CS500/XXL
ab € 5,56*
Ähnlich
Asatex
CS500/XXXL
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.