Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.40 gelbPUR S5 CI SRC EN20345 DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374110_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374110_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000374110
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45507-40
EAN/GTIN:
     8713197026914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · bis -20 °C isoliert · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: bis -20 Grad C
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,72*
€ 66,76*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 55,27*
€ 66,79*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 57,09*
€ 68,68*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 76,99*
€ 94,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,76*
€ 112,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,23*
€ 106,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,10*
€ 97,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,83*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,32*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,24*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 55,25*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,63*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,42*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 55,40*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,66*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.