| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000370481 Herst.-Nr.: 1034321-0 EAN/GTIN: 7312550343210 |
| | |
|
| | |
| bietet eine hohe Geräuschdämmung mit Hear-Through-Funktion (Durchleitung der Umgebungsgeräusche) sowie eine hervorragende Klangqualität, überlegenen Komfort und einfache Bedienbarkeit der Lautstärke- und Drucktasten – auch mit Handschuhen bedienbar · einfache Kopplung mit Mobilfunkgeräten · verfügt über ein robustes, lärmkompensierendes und sprachschalloptimiertes Bügelmikrofon mit Windschutz (SNR) = 30 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB Weitere technische Eigenschaften: · L-Wert: 23dB · Eigenschaft: USB-Kabel, Ladegerät · M-Wert: 27dB · H-Wert: 30dB · prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, honeywell headset, bluetooth headset, Elektronische Gehörschützer, Elektronischer Gehörschutz, Gehörschutz, Kommunikationslösung, Micky Maus |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,98* | € 357,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,69* | € 357,53* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,45* | € 357,88* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,79* | € 357,89* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,05* | € 383,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|