Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000309012 Herst.-Nr.: 04663-00007-02 EAN/GTIN: 4042448424044 |
| | |
|
| | |
| aus 34 mesh PET/Baumwollgewebe und Naturkautschukklebmasse · hohe Reißfestigkeit im Vergleich zu konventionellen duct tapes · ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauhen und verschmutzten Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Holz) · wasserabweisend und dampfbeständig · anschmiegsam und flexibel · zum Befestigen, Anbringen von Abdeckplanen und Schutzfolien z.B. bei Asbestsanierung · zum Verschließen von Eimern und Fässern, zum Abdichten von Rohren uvm. Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PE-beschichtetes Gewebe · Gesamtdicke: 0,29mm · Reißkraft: 50N/cm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Modell: 4663 · Klebkraft: 4,8N/cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 48mmx50m silber, tesa putzband, steinband silber, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Tesa, Tesa 4663 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 6,64* | € 8,76* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 7,04* | € 10,07* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,42* | € 10,11* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,09* | € 10,46* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 8,99* | € 12,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1798* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|