Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Geldkassette Office 2167 H.73mm B.173mm T.130mm weiß Stahl BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Office 2167 H.73mm B.173mm T.130mm weiß Stahl BURG-WÄCHTER
Geldkassette Office 2167 H.73mm B.173mm T.130mm weiß Stahl BURG-WÄCHTER
Geldkassette Office 2167 H.73mm B.173mm T.130mm weiß Stahl BURG-WÄCHTER
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000253260
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     OFFICE 2167 W
EAN/GTIN:
     4003482287903
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
in runder Form, pulverbeschichtet · einliegender Griff · verdecktes Scharnier · Messingstift-Zylinder · mit Hartgeldeinsatz · mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. Zylinderschloss
Breite:
173mm
Ergänzung:
in runder Form
Farbe:
weiß
Höhe:
73mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Tiefe:
130mm
Weitere Suchbegriffe: geldkassette burg wächter, geldzählkassette weiß, Geldbehälter, Geldbox, Geldkassetten, Kassetten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 14,58*
€ 17,38*
€ 4,99*
ab € 15,06*
€ 17,94*
€ 4,90*
ab € 16,50*
€ 18,62*
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 18,62*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 17,40*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
5015
ab € 6,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
5020
ab € 8,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
5025
ab € 10,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
5030
ab € 16,46*
Ähnlich
Burg-Wächter
ZK 2307 EURO
ab € 30,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
OFFICE 2167 BL
ab € 14,65*
Ähnlich
Burg-Wächter
ZK 2257 EURO
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.