| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000203978 Herst.-Nr.: 10763968 EAN/GTIN: 4012789623406 |
| |
|
| | |
| Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100® + Secustik® und VarioFit®, abschließbar · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100 · erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 · Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel, H001-EW · Rastung: 90° · Abdeckung: Teil-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 136mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 18mm · Vierkant: 7mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,76* | € 23,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,45* | € 23,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,52* | € 24,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,51* | € 25,77* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 20,67* | € 28,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|