| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-1000872024 Herst.-Nr.: 766305 EAN/GTIN: 7314527663055 |
| |
|
| | |
| 4 bar Druckregler mit SBS · besonders geeignet für das Verlegen von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen und zur Flächentrocknung · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperrventil Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchlänge: 5m · Brennerkopf-Ø: 60mm · Betriebsdruck: 4bar · Leistung: 114kW |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckminderungsventil, Druckminderventil, Propan Kleindruckregler, Propan-Druckminderer, Propan-Regler, druckminderer propan, druckminderer, sievert druckminderer, Anwärmbrennerset, Anwärmbrenner-Sets, Schweißbrenner |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,23* | € 104,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,02* | € 104,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 85,10* | € 104,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,57* | € 104,91* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 96,57* | € 123,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|