Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Sackkarre B1335L Lufträder 260x85mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/718/a013718q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/718/a013718q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-890044100
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1335L
EAN/GTIN:
     4017976213354
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappstuhl
Kistenkarre
Zum Transport von gestapelten Stühlen. Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Sicherheitsgriffe.
Weitere Informationen:
Maße:
58 x 130 cm (B x H)
Tragfähigkeit:
300
zusammenklappbar:
Nein
Anzahl der Räder:
2 Räder
Ausführung der Bereifung:
Luftgefüllt
Gewicht:
16
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
brillantblau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sackkarre
Maße der Schaufel:
32 x 25 cm (B x L)
Made in Germany:
Ja
Material Reifen:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Stuhlkarre, sackkarre fetra luftrad, klappstuhl, klappstuhl blau, Karren, Kistenkarren, Sackkarren, Transportkarren, Transportwagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 174,35*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 148,37*
€ 174,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,97*
€ 175,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,53*
€ 176,52*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 192,62*
€ 232,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.