Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Servierwagen 5036 2Etagen Edelstahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/718/a013718s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/718/a013718s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-890042100
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5036
EAN/GTIN:
     4017976150369
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Servier-Wagen
Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden aus CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. 4 Lenkrollen, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Maße:
95 x 70 cm (H x L)
Gesamthöhe:
95
Anzahl der Etagen:
2 Etagen
Tragfähigkeit:
120
Tragfähigkeit des Fachbodens:
80
Anzahl der Räder:
4 Räder
Anzahl der Lenkrollen:
2 Lenkrollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
12
Werkstoff:
Chrom/Nickel/Stahl
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servierwagen
Maße der Ladefläche:
63 x 40 cm (B x L)
Höhe der Etagen:
230, 850
Made in Germany:
Ja
Material Reifen:
TPE Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, fetra servierwagen 2 etagen, plattformwagen, fetra plattformwagen, Bewirtungen, Transportwagen, Wagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,77*
€ 351,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,28*
€ 353,04*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 308,87*
€ 354,74*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 325,22*
€ 362,94*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 390,06*
€ 453,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,62*
€ 539,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,82*
€ 500,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,06*
€ 464,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.