Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bilderrahmen Chicago 00061041 20x30cm Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/088/a013088a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/088/a013088a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-885002495
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061041
EAN/GTIN:
     4007249610416
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Eleganter Bilderrahmen mit rund geschliffenem, gewaschenem Qualitätsglas. Exakte Präzisionsgehrung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Chicago
Abmessung des Rahmens:
20 x 30 cm (B x H)
Verwendung für Bildgröße:
13 x 18 cm (B x H)
Passepartouteinleger vorhanden:
Ja
Rahmen vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Reflexglas
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderrahmen Chicago
Breite des Leistenprofils:
1,1
Anzahl der Passepartouteinleger:
1 Passepartouteinleger
max. Passepartoutstärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Fotorahmen, Photorahmen, Portraitrahmen, bilderrahmen aluminium 20x30 cm, alu-bilderrahmen, alu-bilderrahmen silber, Bilderhalter, Bilderrahmen, Bildhalter, Bildwechselrahmen, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.