| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-870005200 Herst.-Nr.: E301699100 EAN/GTIN: 7638900430271 |
| |
|
| | |
| Die Energizer® Tactical Light 700 kombiniert Höchstleistung mit einem robusten, zuverlässigen und kompakten Gehäuse. Die rückwärtige Drucktaste, der Stroboskopmodus und das robuste Flugzeugaluminium sind für diverse Situationen konzipiert. Darüber hinaus ist sie durch die Lichtabgabe und die 4 verschiedenen Modi (Stark, Mittel, Schwach, Notfallstroboskop) perfekt für alle Outdoor- und Indoor-Zwecke geeignet, einschließlich Arbeits- und Heimwerkerprojekten. Mit dem bruchsicheren Lünettenkopf dieser Lampe sind Sie in Notfallsituationen perfekt vorbereitet. Der abnehmbare Clip kann mit beiden Ausrichtungen verwendet werden, sodass Sie die für Sie beste Variante wählen können. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Tactical Light 700 | Maße: | 135 x 260 x 50 mm (B x H x T) | Reichweite: | 100 | Lichtstrom: | 700 | Ausführung des Leuchtmittels: | LED | Verwendungsdauer: | Low: 30 h, Medium: 12 h, High: 2 h | Schutzart (IP): | IPX4 | Art des Anschlusses: | Mini-USB | stoßfest: | Ja | Stromversorgung: | Akku | Art der Batterien/Akkus: | Akku Li-Ion | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Mini-USB Ladekabel | Gewicht: | 250 | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Taschenlampe Tactical Light 700 | spritzwassergeschützt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,63* | € 32,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,67* | € 38,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 28,43* | € 38,85* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,55* | € 42,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,51* | € 48,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|