Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Tischleuchte 4 Stars h5010640 LED Standfuß schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/717/a007717k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/717/a007717k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862001490
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5010640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4 Stars
mittlere Nennlebensdauer:
20.000
Lichtstrom:
400
Lampenspannung:
220-240
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbtemperatur:
5.000
Lichtfarbe:
neutralweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
836
dimmbar:
Nein
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Standfuß vorhanden:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
max. Ausladung:
67
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
28
Armlänge (unten):
28
Gesamthöhe:
60
Höhe der Arbeitsstellung:
60
Durchmesser des Leuchtenfußes:
15,3
Kabellänge:
2
Gewicht:
1,9
Werkstoff:
ABS Kunststoff/Aluminium/Metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte 4 Stars
gewichteter Energieverbrauch:
je Lichtquelle: 7 kWh/1.000h
Maße des Leuchtenkopfes:
4,5 x 28,4 cm (B x L)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 29,82*
€ 39,97*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 30,89*
€ 39,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 32,43*
€ 42,15*
1
€ 6,95*
ab € 31,61*
€ 42,39*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 34,84*
€ 46,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010641
ab € 30,28*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 23,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.