Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Flügeltürenschrank Flex S-386128-WW 6OH Garderobe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/106/a011106q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/106/a011106q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-821025501
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386128-WW
EAN/GTIN:
     4038933482743
Suchbegriffe:
Anschlagdämpfer
Türdämpfer
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Geramöbel Garderobenschrank Flex 800 x 2.160 x 420 mm (B x H x T) Dreischicht-Feinspan weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Maße:
800 x 2.160 x 420 mm (B x H x T)
Schließung vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Dreischicht-Feinspan
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenschrank Flex
Anzahl der Ordnerhöhen:
6 Ordnerhöhen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,45*
€ 441,80*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,93*
€ 457,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,94*
€ 457,24*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 438,60*
€ 490,26*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 411,12*
€ 491,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,26*
€ 583,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,43*
€ 578,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,07*
€ 559,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-386128AA
ab € 406,10*
Ähnlich
Geramöbel
S-386128BB
ab € 392,58*
Ähnlich
Geramöbel
S-386128LL
ab € 394,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.