Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schiebetürenschrank Flex S-383502-AA 3OH 800x425x1182mm ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/931/a007931k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/931/a007931k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-821025079
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383502-AA
EAN/GTIN:
     4038933481883
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Geramöbel Schiebetürenschrank Flex 800 x 1.182 x 425 mm (B x H x T) 2 Fachböden ahorn
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Maße:
800 x 1.182 x 425 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Schließung vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
ahorn
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schiebetürenschrank Flex
Anzahl der Ordnerhöhen:
3 Ordnerhöhen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,70*
€ 281,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,80*
€ 288,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,56*
€ 303,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,60*
€ 303,05*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 266,95*
€ 335,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,06*
€ 398,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.