Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schiebetürenschrank Flex S-383502-BB 3OH 800x425x1182mm bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/931/a007931i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/931/a007931i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-821025070
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383502-BB
EAN/GTIN:
     4038933481890
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Geramöbel Schiebetürenschrank Flex 800 x 1.182 x 425 mm (B x H x T) 2 Fachböden buche
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Maße:
800 x 1.182 x 425 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Schließung vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
buche
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schiebetürenschrank Flex
Anzahl der Ordnerhöhen:
3 Ordnerhöhen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,34*
€ 281,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,71*
€ 288,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,77*
€ 302,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,53*
€ 302,07*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 267,16*
€ 333,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,22*
€ 388,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,06*
€ 348,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.