Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Rollcontainer Flex S-530151-LL 438x565x600mm l.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/081/a009081a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/081/a009081a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-821007781
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530151-LL
EAN/GTIN:
     4038933062181
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
Geramöbel Rollcontainer Flex 438 x 565 x 600 mm (B x H x T) 4 Schubladen Dreischicht-Feinspan, melaminharz beschichtet lichtgrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Maße:
438 x 565 x 600 mm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Schließung vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Dreischicht-Feinspan, melaminharz beschichtet
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollcontainer Flex
Weitere Suchbegriffe: Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer h565xb438xt600mm lichtgrau, alicante, geramöbel alicante, Büromöbel, Büromöbelserien, Container, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Trolley
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,8953*
€ 322,0353*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,05*
€ 333,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,66*
€ 333,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,28*
€ 336,11*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 301,25*
€ 372,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,22*
€ 428,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.