Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-821007770 Herst.-Nr.: S-530151-BB EAN/GTIN: 4038933060484 |
| |
|
| | |
| Geramöbel Rollcontainer Flex 438 x 565 x 600 mm (B x H x T) 4 Schubladen Dreischicht-Feinspan, melaminharz beschichtet buche Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Flex | Maße: | 438 x 565 x 600 mm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 4 Schubladen | Auszugsperre vorhanden: | Ja | Schließung vorhanden: | Ja | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Dreischicht-Feinspan, melaminharz beschichtet | Farbe: | buche | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Rollcontainer Flex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, geramöbel rollcontainer buche, alicante, geramöbel alicante, Büromöbel, Büromöbelserien, Container, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Trolley |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,0853* | € 321,9053* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,31* | € 333,15* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,26* | € 333,16* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,17* | € 335,18* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,10* | € 370,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|