Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 2OH B1600xT442xH781mm an/Eiche Nat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/413/a012413i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/413/a012413i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820112471
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820112471
EAN/GTIN:
     4003969064362
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank endless 1.600 x 781 x 442 mm (B x H x T) 2 Fachböden Holz eiche natur
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
1.600 x 781 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Sockels:
45
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Form des Griffes:
Bügelgriff
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Holz
Farbe:
eiche natur
Farbe des Sockels:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schiebetürenschrank endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank eiche, schiebetür schrank, schiebetuerenschrank 2 fachboeden, Aktenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Schiebetürenschränke, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,91*
€ 609,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,46*
€ 590,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,95*
€ 581,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,57*
€ 501,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,95*
€ 468,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.