Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umkleidebank 8052000S10006 420x1960x353mm sgr/lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/834/a010834l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/834/a010834l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820021080
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8052000S10006
EAN/GTIN:
     4025314600773
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank. Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm. Verstellbare Bodengleiter mit 10 mm Niveauregulierung. Sitzbankleisten im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic
Maße:
1.960 x 420 x 353 mm (B x H x T)
doppelseitig vorhanden:
Nein
Gewicht:
19,12
Werkstoff der Sitzfläche:
Holz
Werkstoff des Gestells:
Stahl, lackiert
Farbe der Sitzfläche:
lichtgrau
Farbe des Gestells:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umkleidebank Basic
Lieferhinweis:
Ja
Rückenlehne vorhanden:
Nein
Schuhrost vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, Garderoben, Umkleidebänke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 232,00*
€ 296,13*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 238,46*
€ 297,59*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,64*
€ 310,55*
23 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 256,15*
€ 311,19*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 280,62*
€ 351,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,32*
€ 418,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,18*
€ 403,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10106
ab € 246,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10023
ab € 230,78*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10180
ab € 232,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.