Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820013681 Herst.-Nr.: 146224622S10008 EAN/GTIN: 4025314992601 |
| |
|
| | |
| Korpus in filigraner Kantenoptik, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Auf frontbündigem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, von innen bedienbar. Mit 3 verstellbaren Pendelblechen je Bahn. Langlebige Teleskopschienen. End-Selbst-Einzug. Schubladenblenden aus Stahl, doppelwandig. Ergonomische Design-Griffe für einfache Bedienung. Filigrane Stahl-Abdeckplatte. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Asisto | Maße: | 562 x 1.298 x 600 mm (B x H x T) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A5 quer | Anzahl Schubladen: | 6 Schubladen | Tragfähigkeit der Schublade: | 60 | Art des Auszuges: | Vollauszug | Auszugsperre vorhanden: | Ja | Anzahl der Bahnen: | 2-bahnig | Form des Griffes: | Bügelgriff | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 6 Etikettenrahmen (selbstklebend), Beschriftungsschilder, Klarsicht-Abdeckungen | Gewicht: | 115,56 | Werkstoff: | Stahl, lackiert | Material des Griffes: | Metall, matt vernickelt | Farbe: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Karteischrank Asisto | Lieferhinweis: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, Karteischränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 1.005,65* | € 1.154,01* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.091,66* | € 1.186,81* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.064,10* | € 1.192,23* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,24* | € 1.209,42* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.222,36* | € 1.378,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|