Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820010987 Herst.-Nr.: 12736322S10000 EAN/GTIN: 4025314218640 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank Acurado als Karteischrank. Je Bahn 2 verstellbare Pendelbleche, langlebige Teleskopschienen. Zentralverschluss mit Wechselzylinder, matt vernickelt. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Acurado | Maße: | 553 x 1.357 x 590 mm (B x H x T) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A5 quer | Anzahl Schubladen: | 6 Schubladen | Tragfähigkeit der Schublade: | 50 | Art des Auszuges: | Vollauszug | Auszugsperre vorhanden: | Ja | Anzahl der Bahnen: | 2-bahnig | Form des Griffes: | Griffleiste | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. weißen Etiketten | Gewicht: | 80,13 | Werkstoff: | Stahl, lackiert | Farbe: | schwarzgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Karteischrank Acurado | Lieferhinweis: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 545,47* | € 648,84* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,35* | € 692,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,56* | € 720,33* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 647,69* | € 727,83* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 645,63* | € 749,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|